大阪魂
3カ-W (+)ナベP=N(+)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(400個)
1袋(400個)
1袋(1500個)
1袋(50個)
1袋(1200個)
1袋(1100個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(650個)
1袋(500個)
1袋(46個)
1袋(42個)
1袋(1250個)
1袋(39個)
1袋(750個)
1袋(600個)
1袋(37個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(27個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(23個)
1袋(170個)
1袋(130個)
呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
13425101
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,596
販売価格(税別)
¥
4,178
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
呼び
M3
寸法t(mm)
0.5
寸法d1(mm)
8
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5