曜日別特売
4X6 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425128

 

4X6 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425128
4X6 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425128
4X6 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425128

3カ-W (+)ナベP=N(+)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1100個)
1袋(1100個)
1袋(1500個)
1袋(50個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(650個)
1袋(500個)
1袋(46個)
1袋(400個)
1袋(42個)
1袋(1250個)
1袋(39個)
1袋(750個)
1袋(600個)
1袋(37個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(27個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(23個)
1袋(170個)
1袋(130個)
呼びM4
長さ(mm)6
内容量1袋(1100個)注文コード13425128品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,086
販売価格(税別)
12,805
長さ(mm)6呼びM4寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)10寸法K(mm)2.6寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする