曜日別特売
5X15 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425268

 

5X15 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425268
5X15 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425268
5X15 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425268

3カ-W (+)ナベP=N(+)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(350個)
1袋(350個)
1袋(1500個)
1袋(50個)
1袋(1200個)
1袋(1100個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(650個)
1袋(500個)
1袋(46個)
1袋(400個)
1袋(42個)
1袋(1250個)
1袋(39個)
1袋(750個)
1袋(600個)
1袋(37個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(27個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(23個)
1袋(170個)
1袋(130個)
呼びM5
長さ(mm)15
内容量1袋(350個)注文コード13425268品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,449
販売価格(税別)
5,863
長さ(mm)15呼びM5寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)12寸法K(mm)3.3寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする