大阪魂
グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(22個)
1袋(450個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(150個)
1袋(10個)
1袋(130個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
35
40
45
50
55
60
22
ピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
13426205
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,085
販売価格(税別)
¥
15,532
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8