大阪魂
グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(22個)
1袋(450個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(150個)
1袋(10個)
1袋(130個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
25
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
35
40
45
50
55
60
22
ピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
13426291
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,140
販売価格(税別)
¥
9,218
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8