4X45 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426336

 

4X45 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426336
4X45 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426336
4X45 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426336

グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(350個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)45
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(350個)注文コード13426336品番4X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,228
販売価格(税別)
10,207
長さ(mm)45ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)2ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする