6X16 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426546

 

6X16 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426546
6X16 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426546
6X16 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426546

グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ピッチ(mm)1
内容量1袋(300個)注文コード13426546品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,837
販売価格(税別)
8,034
長さ(mm)16ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする