6X28 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426598

 

6X28 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426598
6X28 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426598
6X28 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426598

グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(300個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)28
ピッチ(mm)1
内容量1袋(300個)注文コード13426598品番6X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,311
販売価格(税別)
9,374
長さ(mm)28ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする