大阪魂
3カ-B 7-コガタUP P=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(80個)
1個
長さ(mm)
20
20
25
30
35
40
45
50
ピッチP(mm)
1.25
1.25
1.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13426860
品番
10X20-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法a(mm)
9.9
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
15.5
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10
寸法dk1(Φmm)
17.5
平座金
(D1×T)22×1.6