10X50-1.25 3カ-B 7-コガタUP P=3 大阪魂 13426921

 

10X50-1.25 3カ-B 7-コガタUP P=3 大阪魂 13426921
10X50-1.25 3カ-B 7-コガタUP P=3 大阪魂 13426921
10X50-1.25 3カ-B 7-コガタUP P=3 大阪魂 13426921

3カ-B 7-コガタUP P=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
長さ(mm)50
ピッチP(mm)1.25
内容量1袋(2個)注文コード13426921品番10X50-1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50寸法a(mm)9.9寸法S(mm)14寸法e(mm)15.5寸法K(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10寸法dk1(Φmm)17.5平座金(D1×T)22×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする