大阪魂
Sコ-トステン(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(2000個)
1袋(64個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(39個)
1袋(38個)
1袋(20個)
1袋(16個)
1袋(200個)
1袋(12個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
25
25
22
30
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
17
18
20
23
24
10
35
40
45
50
十字穴番号
2
2
3
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
13427368
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,804
販売価格(税別)
¥
6,185
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8