大阪魂
Sコ-トステン(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(12個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(50個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
6
8
10
12
16
20
25
30
40
14
15
18
35
45
22
十字穴番号
2
2
3
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
13427745
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8