曜日別特売
4X16 グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W 大阪魂 13428147

 

4X16 グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W 大阪魂 13428147
4X16 グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W 大阪魂 13428147
4X16 グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W 大阪魂 13428147

グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(1300個)
1袋(44個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(35個)
1袋(34個)
1袋(33個)
1袋(450個)
1袋(26個)
1袋(25個)
1袋(250個)
1袋(350個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
1個
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
16
15
5
6
8
9
10
11
12
13
14
18
20
22
25
27
28
30
32
35
38
7
23
十字穴番号2
内容量1袋(700個)注文コード13428147品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
長さ(mm)16十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする