大阪魂
3カ-W +)ナベPD=3(14X1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(38個)
1袋(44個)
1袋(42個)
1袋(40個)
1袋(38個)
1袋(37個)
1袋(36個)
長さ(mm)
16
10
12
15
16
18
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(38個)
注文コード
13428655
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)14×1.0