SK-AS あわぷく化粧せっけん エスケー石鹸 13428715

SK-AS あわぷく化粧せっけん エスケー石鹸 13428715
SK-AS あわぷく化粧せっけん エスケー石鹸 13428715

あわぷく化粧せっけん

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8個)注文コード13428715品番SK-AS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

香料、着色料、防腐剤、酸化防止剤(エデト塩酸)合成界面活性剤を使用していない、手肌にやさしい天然由来で無添加の化粧せっけんです
原材料は環境を考慮し、コストは上がりますが食廃油(植物油)を精製した原料で作られ、石油系は使用しておりません。また、添加剤も一切加えていませんので使用後のせっけん水はすぐに生分解され、水中生物(プランクトン・魚・植物など)にも一切悪影響はなく環境を破壊しません
肌が荒れがちな方、肌が弱い方、女性整備士、一日に何度も手洗いを必要とされる方などに特にお勧めします
あわぷく化粧せっけんは、お肌のデリケートな赤ちゃんもご使用いただけます
泡立ち、泡切れ、水切れが良く、使用後はさっと乾き衛生的です

成分石ケン素地質量(g)45、8個包みの1袋:400エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)正味:68×37×20、8個包みの1袋梱包:215×75×40エコマーク認定番号11129003繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする