曜日別特売
B00482 吸着べんざシート(小花柄)スリムラベル LEC(レック) 13428837

B00482 吸着べんざシート(小花柄)スリムラベル LEC(レック) 13428837
B00482 吸着べんざシート(小花柄)スリムラベル LEC(レック) 13428837
B00482 吸着べんざシート(小花柄)スリムラベル LEC(レック) 13428837
B00482 吸着べんざシート(小花柄)スリムラベル LEC(レック) 13428837
B00482 吸着べんざシート(小花柄)スリムラベル LEC(レック) 13428837
B00482 吸着べんざシート(小花柄)スリムラベル LEC(レック) 13428837
B00482 吸着べんざシート(小花柄)スリムラベル LEC(レック) 13428837
B00482 吸着べんざシート(小花柄)スリムラベル LEC(レック) 13428837
B00482 吸着べんざシート(小花柄)スリムラベル LEC(レック) 13428837

吸着べんざシート(小花柄)スリムラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13428837品番B00482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小花柄の可愛いべんざシート。便座にのせるだけでセット完了。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかり吸着するので便座を立てても落ちたりずれたりしません。洗濯後、 繰り返し使用できます。花、はな、かわいい、取り付け簡単、楽。

用途
洗浄暖房型、O型、U型
適合洗浄暖房型、O型、U型材質表面・基布:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂100%、バイアステープ:ポリエステル100%ピンク取付方式吸着式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×415×10小花柄商品タイプボア生地
注意
※便座の後ろにセンサーがついている便器にご使用される場合は、シートでセンサーをふさがないようにご使用ください。センサーが反応しなかったり誤作動の原因となる場合があります。誤作動を起こした場合は電源をオフにする等してご使用ください。
※暖房便座にもご使用いただけますが、ご使用される場合は暖房をオフにしてください。
※便座の種類によっては、便座全体を覆うことができない場合があります。
※便座フタとの摩擦など、ご使用状況によっては繊維が抜ける場合があります。
※便座の種類やご使用状況によっては、シートのはがし跡が残る場合がありますので、ご使用機器の取扱説明書をご確認ください。週に一度は、はがして裏面を空気にふれさせてください。
※長時間貼ったままの状態でおくと、便座からはがしにくくなる場合があります。吸着力が強くなっている時は、ゆっくりとはがしてください。
※万一裏面が便座に付着した場合は、ぬるま湯を含ませた布で拭き取ってください。
※裏面の吸着面同士を合わせないでください。吸着面がくっつき離れなくなることがあります。
※繰り返しのご使用で吸着力が弱まりましたら交換時期になりますので、お買い換えをお勧めします。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※幼児の手の届く所には置かないでください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※廃棄時は、各自治体の処分方法に従ってください。
※本品使用中、このパッケージは捨てずに保管してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする