S01053 激落ちくん ふき掃除ペーパー LEC(レック) 13428864

S01053 激落ちくん ふき掃除ペーパー LEC(レック) 13428864
S01053 激落ちくん ふき掃除ペーパー LEC(レック) 13428864
S01053 激落ちくん ふき掃除ペーパー LEC(レック) 13428864
S01053 激落ちくん ふき掃除ペーパー LEC(レック) 13428864
S01053 激落ちくん ふき掃除ペーパー LEC(レック) 13428864
S01053 激落ちくん ふき掃除ペーパー LEC(レック) 13428864
S01053 激落ちくん ふき掃除ペーパー LEC(レック) 13428864
S01053 激落ちくん ふき掃除ペーパー LEC(レック) 13428864

激落ちくん ふき掃除ペーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13428864品番S01053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

乾拭き水拭きOKでサッと拭き掃除に使える、フローリングワイパーにも取り付けられる大判サイズのふき掃除用ペーパータオルです。お掃除スプレーやアルコール除菌スプレーのふき取りに便利です。日常使いからお年末大掃除にも。

用途テーブル 、床、コンロ周り・電子レンジ材質パルプタイプ大判シリーズ激落ちくん枚数40カットサイズ(mm)約200×300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。繰り返し使用しないでください。
※火気の近くでの使用・保管はしないでください。
※顔や身体には使用しないでください。
※食品・医療用には使用しないでください。
※水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※こどもの手の届かない所に保管してください。
※原料由来の白い斑点がありますが、使用には問題ありません。
※固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※強く引っぱったり、絞ったりすると破れることがあります。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする