3X6 ミズ(3カ(+)ナベP=3 大阪魂 13428960

 

3X6 ミズ(3カ(+)ナベP=3 大阪魂 13428960
3X6 ミズ(3カ(+)ナベP=3 大阪魂 13428960
3X6 ミズ(3カ(+)ナベP=3 大阪魂 13428960

ミズ(3カ(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(53個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)6
内容量1袋(53個)注文コード13428960品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)2.1締付板厚(mm)最小0.9寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする