大阪魂
ミズ(3カ(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(900個)
1袋(1500個)
1袋(53個)
1袋(48個)
1袋(44個)
1袋(1200個)
1袋(25個)
1袋(23個)
1袋(900個)
1袋(21個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
14
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(900個)
注文コード
13429039
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,847
販売価格(税別)
¥
18,952
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.1
締付板厚(mm)
最小1.3
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8