大阪魂
ユニクロ(+)ナベP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(87個)
1袋(127個)
1袋(144個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(74個)
1袋(60個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(35個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
4
5
12
25
14
18
20
30
35
10
15
16
十字穴番号
2
2
3
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
13429100
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,731
販売価格(税別)
¥
3,392
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.1
締付板厚(mm)
最小1.3
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8