曜日別特売
R5-PSJ6-YE プラスチックチェーン用 スクリュージョイント 真田化鋼(S・ROSE) 13429187

R5-PSJ6-YE プラスチックチェーン用 スクリュージョイント 真田化鋼(S・ROSE) 13429187
R5-PSJ6-YE プラスチックチェーン用 スクリュージョイント 真田化鋼(S・ROSE) 13429187

プラスチックチェーン用 スクリュージョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)6
内容量1セット(2個)注文コード13429187品番R5-PSJ6-YE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

プラスチックチェーンの連結やその他用途でお使いいただけるプラスチックのスクリュージョイントです。

用途プラスチックチェーンのジョイント材質PP厚さ(mm)6イエローサイズ#6外径A(Φmm)23.5×59
注意
※用途以外に使用しないでください。
※プラスチックの特性上時間の経過と共にもろくなる性質があるため、危険を生じるような使用は絶対に避けるようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする