大阪魂
ニッケルBSピタック(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(38個)
1袋(37個)
1袋(35個)
1袋(3000個)
1袋(20個)
1袋(19個)
1袋(1500個)
1袋(800個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
6
8
10
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
13429215
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.3
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5