5X8 3カ-W (+)アプセットLO=2 大阪魂 13432591

 

5X8 3カ-W (+)アプセットLO=2 大阪魂 13432591
5X8 3カ-W (+)アプセットLO=2 大阪魂 13432591
5X8 3カ-W (+)アプセットLO=2 大阪魂 13432591

3カ-W (+)アプセットLO=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)8
内容量1袋(700個)注文コード13432591品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,254
販売価格(税別)
12,049
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.8寸法S(mm)8寸法e(mm)8.7寸法d1(mm)10寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする