3X20 Sコ-トステン(+)ナベP=2 大阪魂 13433099

 

3X20 Sコ-トステン(+)ナベP=2 大阪魂 13433099
3X20 Sコ-トステン(+)ナベP=2 大阪魂 13433099
3X20 Sコ-トステン(+)ナベP=2 大阪魂 13433099

Sコ-トステン(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
20
12
13
14
15
16
18
4
5
6
7
8
10
22
25
30
11
35
38
40
45
50
28
十字穴番号2
内容量1袋(1000個)注文コード13433099品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,104
販売価格(税別)
9,185
長さ(mm)20十字穴番号2寸法a(mm)2.4寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする