大阪魂
ステン(+)ナベPK=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(51個)
1袋(51個)
1袋(49個)
1袋(19個)
1袋(26個)
1袋(16個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
16
25
45
14
十字穴番号
1
1
2
3
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(51個)
注文コード
13433668
品番
2X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.1
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)4.3×0.4