大阪魂
ステン(+)アプセットI=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(32個)
1袋(20個)
1袋(17個)
1袋(13個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
10
8
10
16
18
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
13434867
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0