4X5 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436355

 

4X5 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436355
4X5 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436355
4X5 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436355

3カ-B (+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(1250個)
1袋(47個)
1袋(46個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(330個)
1袋(260個)
1袋(750個)
1袋(35個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(25個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(170個)
1袋(18個)
1袋(150個)
1袋(100個)
呼びM4
長さ(mm)5
内容量1袋(800個)注文コード13436355品番4X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,590
販売価格(税別)
10,536
長さ(mm)5呼びM4寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)10寸法K(mm)2.5寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする