大阪魂
3カ-B ピタック(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
1袋(79個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(48個)
1袋(47個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(29個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(16個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
14
6
8
10
14
16
18
20
12
15
十字穴番号
2
2
3
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
13437046
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,996
販売価格(税別)
¥
17,269
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5