曜日別特売
3X16 3カ-B ピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13437055

 

3X16 3カ-B ピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13437055
3X16 3カ-B ピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13437055
3X16 3カ-B ピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13437055

3カ-B ピタック(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
十字穴番号2
内容量1袋(2000個)注文コード13437055品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,940
販売価格(税別)
15,400
長さ(mm)16十字穴番号2寸法a(mm)2.5寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする