曜日別特売
5X8 3カ-B ピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13437159

 

5X8 3カ-B ピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13437159
5X8 3カ-B ピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13437159
5X8 3カ-B ピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13437159

3カ-B ピタック(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
十字穴番号2
内容量1袋(1000個)注文コード13437159品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,004
販売価格(税別)
15,458
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)4.3寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする