大阪魂
クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(48個)
1袋(47個)
1袋(45個)
1袋(34個)
1袋(120個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
6
8
10
12
20
十字穴番号
2
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
13437475
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,901
販売価格(税別)
¥
6,274
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.1
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×t)10×0.8