4X10 クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13437491

 

4X10 クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13437491
4X10 クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13437491
4X10 クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13437491

クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1袋(800個)注文コード13437491品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,662
販売価格(税別)
5,147
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)3.1寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8ねじの呼びdM4平座金(D1×t)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする