8X20 クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13437545

 

8X20 クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13437545
8X20 クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13437545
8X20 クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13437545

クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(120個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)20
十字穴番号3
内容量1袋(120個)注文コード13437545品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,516
販売価格(税別)
4,105
長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)5.8寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×t)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする