大阪魂
ステン(+)ナベP=N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(250個)
1袋(33個)
1袋(31個)
1袋(22個)
1袋(200個)
1袋(100個)
呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
13
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
13437999
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,572
販売価格(税別)
¥
5,065
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
呼び
M5
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
12
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9