大阪魂
ユニクロ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(150個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1個
1袋(200個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(38個)
1袋(300個)
1袋(250個)
ねじの呼び
M6
M4
M6
M8
M10
10
M12
M3.5
M5
長さ(mm)
9
110
130
140
150
95
120
105
115
125
135
145
230
250
15
25
9
13
32
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
13438455
品番
6X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,882
販売価格(税別)
¥
5,347
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
十字穴番号
3
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6