10X20 トウブグリ-ンBS(+-アプセットP3 大阪魂 13439268

 

10X20 トウブグリ-ンBS(+-アプセットP3 大阪魂 13439268
10X20 トウブグリ-ンBS(+-アプセットP3 大阪魂 13439268
10X20 トウブグリ-ンBS(+-アプセットP3 大阪魂 13439268

トウブグリ-ンBS(+-アプセットP3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM10
長さ(mm)20
十字穴番号4
内容量1個注文コード13439268品番10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20十字穴番号4寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×T)22×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする