大阪魂
3カ-W (+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(120個)
1袋(130個)
1袋(48個)
1袋(31個)
1袋(26個)
1袋(56個)
1袋(29個)
1袋(6個)
1袋(19個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(120個)
ねじの呼び
M6
M2.6
M3
M4
M5
M10
M6
長さ(mm)
80
7
36
48
9
32
16
58
110
120
95
80
十字穴番号
3
1
2
4
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(120個)
注文コード
13439451
品番
6X80(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,062
販売価格(税別)
¥
6,420
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.3
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
平座金
(D1×T)13×1.0