5X25 BC(+)トラスP=3 大阪魂 13439731

 

5X25 BC(+)トラスP=3 大阪魂 13439731
5X25 BC(+)トラスP=3 大阪魂 13439731
5X25 BC(+)トラスP=3 大阪魂 13439731

BC(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)25
十字穴番号2
内容量1袋(400個)注文コード13439731品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,517
販売価格(税別)
6,834
長さ(mm)25十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8ねじの呼びdM5平座金(外径D1×厚さT)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする