大阪魂
クロメ-ト (+)バインドP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(98個)
1袋(800個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(28個)
1袋(22個)
1袋(14個)
ねじの呼び
M6
M3
M5
M6
長さ(mm)
14
15
20
30
14
18
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
13439810
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,004
販売価格(税別)
¥
4,549
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
12.4
ねじの呼び
M6
寸法k+f(mm)
3.7
平座金
(D1×T)13×1.0