大阪魂
ニッケル(+)バインドP=4
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(95個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(56個)
1袋(43個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
10
6
8
10
7
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
13439871
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,287
販売価格(税別)
¥
7,534
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3
寸法k+f(mm)
1.9
平座金
(D1×T)6×0.5