大阪魂
ニッケルBS(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(55個)
1袋(54個)
1袋(400個)
1袋(8個)
1袋(4個)
ねじの呼び
M6
M2.6
M3
M4
M6
長さ(mm)
30
10
12
50
53
40
30
十字穴番号
3
1
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13440090
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6