大阪魂
ステン(+)バインドP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(35個)
1袋(20個)
1袋(15個)
1袋(13個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
10
15
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
13440318
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.5
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼び
M5
寸法k+f(mm)
3.1
平座金
(D1×T)12×0.8