大阪魂
ステン(+)バインドP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(46個)
1袋(47個)
1袋(46個)
1袋(35個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
15
10
12
15
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(46個)
注文コード
13440370
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3
寸法k+f(mm)
1.9
平座金
(D1×T)6×0.5