大阪魂
3W-ZEC B19(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(2個)
長さ(mm)
35
25
30
35
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13440485
品番
12X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.75
寸法a(mm)
12.3
寸法S(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法K(mm)
8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M12
平座金
(D1×T)26×2.3