大阪魂
ニッケルピタック(+)アプP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(14個)
1袋(350個)
1袋(6個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
8
10
12
16
20
十字穴番号
2
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
13440528
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,305
販売価格(税別)
¥
14,823
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.6
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8