大阪魂
ニッケルピタック(+)アプP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(14個)
1袋(350個)
1袋(6個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
8
10
12
16
20
十字穴番号
2
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
13440537
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,689
販売価格(税別)
¥
15,172
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.3
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8