曜日別特売
5X12 ニッケルピタック(+)アプP=3 大阪魂 13440546

 

5X12 ニッケルピタック(+)アプP=3 大阪魂 13440546
5X12 ニッケルピタック(+)アプP=3 大阪魂 13440546
5X12 ニッケルピタック(+)アプP=3 大阪魂 13440546

ニッケルピタック(+)アプP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
十字穴番号2
内容量1袋(20個)注文コード13440546品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)4.3寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする