曜日別特売
8X20 ニッケルピタック(+)アプP=3 大阪魂 13440589

 

8X20 ニッケルピタック(+)アプP=3 大阪魂 13440589
8X20 ニッケルピタック(+)アプP=3 大阪魂 13440589
8X20 ニッケルピタック(+)アプP=3 大阪魂 13440589

ニッケルピタック(+)アプP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
十字穴番号3
内容量1袋(6個)注文コード13440589品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)7.2寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びM8平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする