SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN32-7~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13440673
品番
CDG1DN32-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,150
この商品は
61
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
クレビス形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
CADデータダウンロード
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13440673
CDG1DN32-75
33420598
CDG1DN32-75Z
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-75Z)
SMC
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です