大阪魂
ユニクロ+アプセットP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(34個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(47個)
1袋(45個)
1袋(34個)
1袋(120個)
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
6
8
10
12
20
十字穴番号
3
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(34個)
注文コード
13440756
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×t)13×1.0